デスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×683~1070
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)10、昇降時:10、静止時:40
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×15
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4、5
組立人数1
昇降範囲(mm)683~1070
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |