シュレッダー
細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断します。
一度に100枚※の書類を投入可能。大量の書類もおまかせで処理でき、オフィスの効率アップに貢献します。 A4 PPC用紙64g/m2
手差し細断も9枚まで細断可能です。
用紙の細断形状は4.3×12mmクロスカットです。
オートフィード細断は10分連続運転可能です。手差細断は3分連続運転が可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)256
騒音値(dB)65
連続使用時間3分手差し
細断枚数100枚(手差し9枚)
ダストボックス容量(L)16.7
細断速度2m/分9枚細断
細断寸法(mm)4.3×12
投入口幅(mm)220(A4用紙)
使用可能用紙サイズA4コピー用紙
細断形状クロスカット
細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
内容量1個