キーボード

キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ キーボード サンワサプライ

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
テンキーを省いた小スペース設計。矢印キーはそのままなので入力効率が下がりません。
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます
Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。
最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。
NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです
電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。
ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています
不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。

仕様テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用) タイプスリムタイプ 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力60±10g キー数92キー キー配列日本語 使用電池単四電池 1本 防塵防水性能なし キー方式薄型メンブレン キーストローク(mm)3.2 印刷方式レーザー印刷 キーボードスタンダート 連続動作時間200時間 キーピッチ(mm)18 連続待機時間1000時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10(使用環境によって異なります) マルチペアリングあり 角度調節なし 内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44638590 SKB-BT38BK
6,800
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする