HDMI切替器

HDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライ

HDMI機器3台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。
Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro(R)も動作確認済み。
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。

仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)約2.65インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1最大解像度8K/60Hz保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80(結露しないこと)回路数3×1対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbps内容量1個
注意
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
※8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。
※4K/120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44638836SW-HDR8K31L
8,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする