サンワサプライ
電源延長コード
電源タップの電源コードなどを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
仕様
絶縁キャップ:なし
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
15A・125V
プラグ
平行型
シャッター
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
プラグ形状
3P
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
3P
雷ガード
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44638949
TAP-EX353-2BK
2
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44638958
TAP-EX353-3BK
3
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44638967
TAP-EX353-5BK
5
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください