曜日別特売

コンバーター

コンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライコンバーター - サンワサプライ

USB AまたはType-CポートからHDMI出力が可能なHDMI変換コンバータです。
最大4K(3840×2160/30Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビ・モニタなどで高精細な4K解像度を出力することができます。
HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。
使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。
Windows搭載パソコンの場合、最大7台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大7台で最大8画面まで。)
macOS搭載パソコンの場合、最大2台まで同時接続できマルチディスプレイ化することが可能です。 (ノートパソコンの画面を含めた場合は最大2台で最大3画面まで。)
メーカーHPよりドライバをダウンロード・インストールすることで簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。

仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.1対応OSWindows:11、10、8.1※Windows11/10の場合、Windows Updateによりドライバがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバのインストールを行ってください。macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-A、USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンCPU:Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM:8GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:変換先:HDMI動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps最大接続台数7台(Windows)、2台(mac)対応解像度3840×2160(30Hz)、3440×1440(30Hz)、2560×1440(60Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75Hz)、800×600(56/60/75Hz、640×480(60/75Hz)、最大:4K/30Hz映像出力HDMIタイプA(19pin) メス×1内容量1個
注意
※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。
※本製品はHDCP機能には対応しておりません。
※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。
※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44639545USB-CVU3HD4
17,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする