グリーンライフ
Gハンディ10
業界最小サイズのコンパクトなハンディーリールです。
使う分だけホースを引き出して使用することが可能なので手間が省けます。
用途
散水・園芸用
材質
本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂
質量(kg)
1
色
アッシュグレー
寸法(cm)
約21×11.5×23.5
適合蛇口外径(Φmm)
16
内容量
1個
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※ご使用の前にホースを全て一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44643377
PRH-10TS(AGY)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください