SR521SW 無水銀酸化銀電池 5個1シート
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
タイプSR521SW
電圧(V)1.55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.8×2.15
互換性SR521(SR63)/379/280-59/SB-AC
電池寿命(年)約2
内容量1パック(5個)
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。