液晶ディスプレイ/30型/2560×1080/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー:無
30インチのウルトラワイド(WFHD)パネル、200Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。200Hzの高リフレッシュレート、1msの高速応答速度(MPRT)を搭載、より滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。30インチの湾曲液晶パネル(R1500)を採用、包み込むような圧倒的な没入感を実現します。ウルトラワイドWFHD(2560x1080)解像度は対応ゲームでは左右により広くフィールドを表示し敵をより早く発見することが出来ます。また、デスクワークにも最適で表計算ソフトでも広域な表示領域を実現、文書やホームページなど複数を画面上に表示出来することができます。高コントラスト(3000:1)に対応したパネルはsRGB99%の広色域に対応、写真編集等にも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
映像入力端子はDisplayPort1.2 x2(200Hz対応)、HDMI2.0 x2(165Hz対応)、を搭載します。また複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
75x75のVESAマウントに対応(付属のVESA取付金具を使用します)、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なおスピーカーは内蔵しておりません。
仕様フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、HDCP(1.4) 、HDR10、MPRT、PIP/PBP(PBP2画面)
付属品DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA取付金具、スタンド用スプリングネジx4、VESA取付金具用フラットネジ(M4x11mm)
質量(kg)5.5
サイズ30
出力イヤホン出力
表面処理非光沢
レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)409×707×185
コントラスト比3000:1
表示色1677万色 sRGB99%/DCI-P3 95%
解像度2560×1080
使用環境温度(℃)0~40
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD時:7ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子HDMIx2/DPx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式VA系
輝度(cd/m2)350
内容量1台