SecuSTATION POEカメラ 500万画素

SecuSTATION POEカメラ 500万画素 - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素 - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素 - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素 - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素 - SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素 - SecuSTATION

POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応

仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセットホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応内容量1台
注意
※LANケーブルは付属していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44643858SC-PX35ドーム型103×69×80354【発光LED】非対応・夜間モノクロ暗視撮影、【防犯灯機能】非対応
18,180
10,980
12,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
44643849SC-PX85Wバレット型190×69×69430【発光LED】搭載・夜間フルカラー撮影、【防犯灯機能】搭載
18,180
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする