ソフト山羊革製手袋 G-REX31W

ソフト山羊革製手袋 G-REX31W トンボレックス(TONBOREX) ソフト山羊革製手袋 G-REX31W トンボレックス(TONBOREX)

牛革よりも軽量でしなやかな仕上がりの山羊革を使用。摩耗強度も有り作業性・耐久性に優れたレスキュー手袋.

材質山羊革(ソフト仕上げ) 厚さ(mm)0.55~0.65 ホワイト 入数(双)1 機能軽量、耐久性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44649038 G-REX31W S 17~18 19.5~20.5
オープン
3,690
4,059 (税込)
7日以内出荷
44649047 G-REX31W M 18~19 21~22
オープン
3,690
4,059 (税込)
7日以内出荷
44649056 G-REX31W L 19~20 22.5~23.5
オープン
3,690
4,059 (税込)
7日以内出荷
44649065 G-REX31W LL 20~21 24~25
オープン
3,690
4,059 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする