曜日別特売

こたつコード3m

こたつコード3m - METROこたつコード3m - METROこたつコード3m - METROこたつコード3m - METROこたつコード3m - METRO
(2件のレビュー)

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。

用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3内容量1個
注意
※他社メーカー使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644698BC-KET22D(A)400
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
44644707BC-KEC43(A)500
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44644698
2024-12-13
用途: 使用していたこたつの、コード交換として
その他業種

3ピンでも、ピンのスパンが微妙に違うため、使えませんでした。知識不足で、無駄な出費となりました。

4が参考にしています
対象商品 : 44644698
2024-03-12
用途: 既存のコタツヒーター不調の為、コントローラのみを単品交換した。
その他業種

コントローラ交換後、動作良好。
コントローラのみ単品販売して頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする