制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」

制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善) 制菌・消臭ホットカーペット 「敷く消臭元」 YAMAZEN(山善)

小林製薬の持続性抗菌剤「KOBA-GUARD」を使用。「敷く消臭元」の許諾を受けたホットカーペット。
高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。暖房面切替は全面・左・右と暖房面を切りかえることができ経済的。6時間後自動OFFタイマー。裏面すべり止め加工。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。マット/本体/足元暖房/床暖房/冬物家電 材質ポリエステル100% コード長さ(m)約1.5 表面温度(℃)(強)約45 内容量1枚
注意
※この商品は小林製薬株式会社より「敷く消臭元」の登録商標の使用許諾を受け、株式会社山善が企画製造を行っています。
※制菌加工はすべての菌に効果があるわけではありません。
※消臭加工について、商品の表側に制菌・消臭加工を施してあります。また汗臭に含まれる酢酸、イソ吉草酸、アンモニアに対する消臭効果があります。
※本商品にカーペットカバーは付属しません。
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44644725 NUK-303 4.1 720 約387 235×195 3畳タイプ
オープン
16,900
18,590 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44644716 NUK-203 2.7 500 約311 176×176 2畳タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする