家具調こたつ

家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善) 家具調こたつ YAMAZEN(山善)

天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。
国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。
無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き

用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 質量(kg)14.8 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)510 コード長さ(m)3 型番ヒーターユニット:MSU-501H ヒーター石英管ヒーター 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38 脚の種類折れ脚タイプ 内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44644890 GKL-F802(MB)
オープン
21,980
24,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする