1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット

1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)1人用こたつ&こたつ布団&椅子セット - YAMAZEN(山善)

組み立て不要。届いてすぐに使えるこたつ&チェア&布団の3点セット。暖気が外に出るのを防ぐ取付幕仕様。
冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。インテリアに合わせやすい薄型でシンプルなデザイン。
温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。
こたつチェアは座面の高さを3段階調節可能。天板ラウンド加工。コード収納ボックス、コードフック、天板固定ネジ付き。

用途こたつ、ひとり用こたつ、パーソナルこたつ、テーブル、書斎机として。冬の寒さ対策に。コタツ/炬燵/こたつ/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/冬物家電/正方形/一人暮らし/一人用こたつ/ハイタイプこたつ/こたつ布団/コタツ/テーブル/おしゃれ/組み立て簡単/工具不要材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーターユニット:MS-303H保証期間1年内容量1セット
取扱説明書:(4.71MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644926VGA-584(DB)こたつ本体:12、椅子:5.8こたつ本体:58×58×58、椅子:52×44.6×41.1-47.1、布団:60×60
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44644935VGA-70582HB(DB)こたつ本体:12.4、椅子:5.8こたつ本体:70×58×58、椅子:52×44.6×41.1-47.1、布団:70×60
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする