YAMAZEN(山善)
こたつ本体 こたつテーブル90×60cm 楕円型 丸型
お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。
用途
こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。冬物家電 暖房器具 家具 インテリア テーブル デスク 机 リビング 電気こたつ こたつヒーター 一人暮らし おしゃれ シンプル 折りたたみ 省スペース 収納
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×36
内容量
1台
取扱説明書:
(1.17MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
電源(V)
型番
保証期間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84724266
GFT-90602(WBR)
ウォルナットブラウン
100(50Hz/60Hz)
ヒーター:MS-303H
1年間
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44644960
GFT-90602(NB)
ナチュラル
AC100(50Hz/60Hz)
ヒーターユニット:MS-303H
1年
オープン
取扱い終了
返品不可
84724257
GFT-90602(WW)
ホワイトウォッシュ
100(50Hz/60Hz)
ヒーター:MS-303H
1年間
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください