折りたたみこたつ

折りたたみこたつ - YAMAZEN(山善)

フラットヒーター&折りたたみで収納しやすいこたつテーブル。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。
優しい木目の天板&スクエア加工。天板は表裏でそれぞれデザインが違うリバーシブル仕様。コードフック付き。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/デスク/机/リビング/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/フラットヒーター/おすすめ/折りたたみ/省スペース/収納材質天板:MDF、脚:天然木質量(kg)14.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)3ヒーターMCR-200E保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38内容量1台
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44645398GRF-MDN80602(BK/DB)ブラック/ダークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
44645407GRF-MDN80602(NA/WH)ナチュラル/ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする