折りたたみこたつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44645407 品番GRF-MDN80602(NA/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フラットヒーター&折りたたみで収納しやすいこたつテーブル。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。
優しい木目の天板&スクエア加工。天板は表裏でそれぞれデザインが違うリバーシブル仕様。コードフック付き。

用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。暖房器具/家具/インテリア/テーブル/デスク/机/リビング/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/リバーシブル/フラットヒーター/おすすめ/折りたたみ/省スペース/収納 材質天板:MDF、脚:天然木 質量(kg)14.5 ナチュラル/ホワイト 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)200 電源コード(m)3 ヒーターMCR-200E 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする