ちどり産業 ちどり産業の オフィス家具 ちどり産業の 収納家具 ちどり産業の 収納ボックス ペーパーバスケット ペーパーバスケット 注文コード 44652319 テーブル横や、椅子下に。雰囲気やシーンに合わせてセレクトできる、大活躍の必須アイテム。 材質ペーパー・布付 幅(cm)38 高さ(cm)27 奥行き(cm)25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CH-577GY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44652319 CH-577GY オープン ¥2,598 ¥2,598 ¥2,858 (税込) 7日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナチュラ ツールピット サンカ 税込¥879~ ¥799~ ストレリアカチオン2 ミラーカバー 東洋ケース 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ナチュラ インボックスピコ サンカ 税込¥824~ ¥749~ ストレリアカチオン2 バッグポケット 東洋ケース 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カラーボックス用セパレートガイド2 サンカ 税込¥714 ¥649 バスケットへ ストレリアカチオン2 ハンギングラック ワイド 4段 東洋ケース 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フタ付エコファブボックス パール金属 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ナチュラ トラックス ハンドル付き サンカ 税込¥1,648~ ¥1,498~ ストレリアカチオン2 ポケット付き衣類カバー 東洋ケース 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 9段 Memoria(メモリア) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 Memoria(メモリア) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 税込¥13,178~ ¥11,980~ 棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット ワイドタイプ 12段 Memoria(メモリア) 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 押入れダブルハンガー 伸縮タイプ 伸晃 税込¥4,398 ¥3,998 クルクルバスケット丸M ちどり産業 税込¥648 ¥589 バスケットへ ナチュラ インボックスピコトレー サンカ 税込¥329~ ¥299~ ナチュラ インボックスピコスタンド サンカ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 積み重ね ワイヤーバスケット 1/2(ハーフ) ちどり産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具収納ボックスバスケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります スタッキングボックス インナーボックス バスケット 衣類収納 オープンケース シェアする マイページ 最近見た商品