推しグッズ収納 コレクションケース

推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース 推しグッズ収納 コレクションケース 東洋ケース

推しグッズ収納ケース。挟む・留める・入れるを一冊で。見開き自立するためいつでも推しを一覧可能。畳んでコンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。

用途コレクションボックス、グッズケースとして。推し活、推し入れに。ポストカード。缶バッチ。キーホルダー。チャーム。ストラップ。チケット。LIVE。 材質ポリエステル、塩化ビニル樹脂、紙、ウレタン 質量(g)約380 折りたたみ寸法(cm)幅18.5×厚3.5×高さ26.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(展開時)79.2×26.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44645599 ITC-OSHI2-GY グレー
オープン
1,998
2,198 (税込)
6日以内出荷

返品不可
44645590 ITC-OSHI2-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする