釣り遊びセット
ムーミンたちと一緒に釣りあそびを楽しめるセット。簡単にくっつくためはじめての釣りあそびにぴったり。釣れたものを入れておける網付き。持ち運び便利なバッグ型。釣り竿がしまえるホルダー付き。釣りモチーフ6個付き。
【お手入れ方法】
・乾いた布や水で濡らし固く絞った布で拭き、完全に乾燥させてください
・変色や変形など製品が劣化する可能性があるため、アルコール成分を含む除菌シート等で製品を拭かないでください
用途子ども用おもちゃ。釣り。ムーミン。知育玩具。
材質ポリエステル
質量(g)115
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)幅22×奥行4×高さ23
適合年齢(歳)1から
内容量1個