曜日別特売

超小型Wi-Fi遠隔カメラ

超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu超小型Wi-Fi遠隔カメラ - Fugu

超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。
小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。
300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。

付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646597FG-A9-BK
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超小型カメラ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする