曜日別特売

録画用BD-R 1回録画用

録画用BD-R 1回録画用 - D's QUALITY録画用BD-R 1回録画用 - D's QUALITY録画用BD-R 1回録画用 - D's QUALITY録画用BD-R 1回録画用 - D's QUALITY

すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。
優れた記録・再生・保持特性を実現する高性能記録膜を採用。
ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。

用途ブルーレイの録画保存用に。タイプ録画用速度1~4倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構造
録画時間
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44646938BR25DP.10S片面1層BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)25
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
44646947BR25DP.20SP片面1層BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)25
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
44646956BR25DP.50SP片面1層BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)25
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
44646965BR50DP.5S片面2層BSデジタル:4時間20分(260分)、地上デジタル:6時間(360分)50
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする