D's QUALITY
録画用DVD-R 1回録画用
すべての機器メーカーのレコーダーに対応。※2023年4月現在の日本市場において。
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
内周まできれいに印刷ができるホワイトレーベル採用。
用途
ブルーレイの録画保存用に。
タイプ
録画用
構造
片面
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
録画時間
120分(標準モード)
記憶容量(GB)
4.7
適合プリンタ
インクジェットプリンタ/手書き
録画方式
1回録画
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44647017
DR120DP.10S
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
44647026
DR120DP.50SP
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください