タブレットPC用スタンド
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
ホルダー部は伸縮式です。
ホルダー部と土台裏面には滑り止めが付いています。
折りたたんで持ち運びできます。
用途オフィス、店舗
付属品六角レンチ1本
材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)
仕上グレー色塗装+黒色
適合サイズ4.7~12.9インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調整・高さ調整
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
ホルダー部は伸縮式です。
ホルダー部と土台裏面には滑り止めが付いています。
折りたたんで持ち運びできます。