MILAN 電卓12桁 150712

MILAN 電卓12桁 150712 MILAN MILAN 電卓12桁 150712 MILAN

シンプル&レトロ感あり、キーはプラスチック製なので汚れがつきにくく清潔。12桁電卓。デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。

厚さ(mm)34 レッド 桁数12桁 縦(mm)174 横(mm)107 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×174×34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44647130 150712RBL
3,300
3,298
3,628 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする