レバーアーチ ファイル A4

レバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTAレバーアーチ ファイル A4 - EXACOMPTA
(1件のレビュー)

フランス「EXACOMPTA」社のレバー式アーチファイルです。レバーを上げて楽にリングを開閉できます。A4サイズで70mmの厚みがあるので書類をたっぷり収納できます。紙を抑える金具ロック付きです。11種類のカラー展開がありますので色ごとに分類できます。レバーアーチファイル 70mm は書類整理に最適で、オフィスや書斎で大活躍します。約665枚の書類が収納可能です。リングは2穴で、リング穴間隔は80mmです。紙を押える金具付きで書類がバラバラになる心配がありません。

サイズA4最大収納枚数(枚)約665タイプ穴数2種類レバーファイル幅(mm)70縦(mm)320横(mm)290内容量1冊
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大収納枚数(枚)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4464736753702E約6652ライトブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4464737653703E約6652ライトグリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4464738553707E約6652ライラック
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4464739453741E約6652ブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4464741053742E約6652ブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
4464741953744E約6652オレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4464742853746E約6652ブラウン
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
4464743753747E約6652フューシャ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4464744653748E約6652ホワイト
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
4464745553750E約6652ベージュ
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
4464746453753E約6652ダークグリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44647437
2024-12-11
用途: 書類整理
オレンジワークスサービス業

外側がしっかりしててグニャっとならず
自立するので扱いやすい。
色が綺麗で事務所も華やかに!
とてもいいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする