スイッチングハブ 16ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 静音ファンレス
優れた性能、豊富な機能、高度なセキュリティを手頃な価格で組み合わせた次世代のマネージドスイッチです。
仕様16 x 10/100/1000(PoE+ 240W) + 2 x 1GE SFP、静音ファンレス、最大4,094個のVLANをサポート。 ポートベース/802.1QタグベースのVLAN、MACベースVLAN、IPサブネットベースのVLAN、802.1x認証を伴うRADIUSサーバーを介した動的VLAN割当等に対応
セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキット
色ホワイト
質量(g)2550
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×309×44
内容量1台
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の電話によるテクニカルサポートと、故障時のライフタイム保証を提供します。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)※本製品の電源コードは3ピンプラグです。2ピンでの利用をご希望される場合は、別途変換プラグの購入をお願いいたします。また、変換プラグ利用時の故障に関しては補償の対象外となります。