優れた性能、豊富な機能、高度なセキュリティを手頃な価格で組み合わせた次世代のマネージドスイッチです。
仕様20 x 10/100/1000(PoE+) + 4 x 100M/1G/2.5G(PoE+ 4 ports 60W) + 4 x 10G(2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+) (TTL 375W PoE)、10Gアップリンク、最大4,094個のVLANをサポート。 ポートベース/802.1QタグベースのVLAN、MACベースVLAN、IPサブネットベースのVLAN、802.1x認証を伴うRADIUSサーバーを介した動的VLAN割当等に対応セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキット色ホワイト質量(g)3620外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×257×44内容量1台