曜日別特売
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128

CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128
CBS350-24MGP-4X-JP スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ) 44648128

スイッチングハブ 24ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード44648128品番CBS350-24MGP-4X-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた性能、豊富な機能、高度なセキュリティを手頃な価格で組み合わせた次世代のマネージドスイッチです。

仕様20 x 10/100/1000(PoE+) + 4 x 100M/1G/2.5G(PoE+ 4 ports 60W) + 4 x 10G(2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+) (TTL 375W PoE)、10Gアップリンク、最大4,094個のVLANをサポート。 ポートベース/802.1QタグベースのVLAN、MACベースVLAN、IPサブネットベースのVLAN、802.1x認証を伴うRADIUSサーバーを介した動的VLAN割当等に対応セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキットホワイト質量(g)3620外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×257×44
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の電話によるテクニカルサポートと、故障時のライフタイム保証を提供します。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)
※本製品の電源コードは3ピンプラグです。2ピンでの利用をご希望される場合は、別途変換プラグの購入をお願いいたします。また、変換プラグ利用時の故障に関しては補償の対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする