スイッチングハブ Giga対応 TypeC給電

スイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 TypeC給電 - サンワサプライ

1000BASE-Tに対応した、超小型5ポートスイッチングハブです。
1
軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できます。
USB Type-Cによる給電方式で、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できます。
ネットワークループの発生を防ぐループ検知機能を搭載し、トラブルを事前にお知らせします。
同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。
ファンレス設計により、動作中も静音性を保ち、静かな環境でも気になりません。
AUTO-MDIX機能により、ストレートケーブルとクロスケーブルを区別せず接続できます。
AUTO-Negotiation機能で、接続機器に応じて最適な通信速度に自動切替えが可能です。【ご注意】
1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大4台までとし、階層接続には対応しておりません。
2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。

材質
筐体:プラスチック(ABS)
タイプ
アンマネージド
規格
VCCI Class B
ポート数
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×5ポート
消費電力(W)
最大1.35
電源
USB Type-C(5V/500mA)
端子形状
RJ-45型 8極(アンシールドタイプ)
対応
AutoMDI/MDI-X
保存温度(℃)
-40~75
機能
壁掛け有
準拠規格
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
通信方式
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割り付け)
適合ケーブル
UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)
5~90(結露なきこと)
電源供給方式
USB給電
伝送速度(Mbps)
最大1000(1000BASE-T)
フローコントロール制御
対応
MACアドレス登録数
MACアドレステーブル:2K
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応
スイッチング方式
Store&Forward
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
CSMA/CD
異常検知機能
ループ検知
最大パケット転送能力(Mpps)
7.44
スイッチ種類
レイヤー2(L2)、スイッチファブリック:10Gbps
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996900LAN-GIGAC503BK
¥5,200
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする