スイッチングハブ 48ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体

スイッチングハブ 48ポート マネージドスイッチ PoE/PoE+ ギガビット 10Gアップリンク スタッカブル 802.1X認証 RIP 金属筐体 Cisco(シスコ)

優れた性能、豊富な機能、高度なセキュリティを手頃な価格で組み合わせた次世代のマネージドスイッチです。

仕様40 x 10/100/1000(PoE+) + 8 x 100M/1G/2.5G/5G(PoE+ 8 port 60W) + 4 x 10G ports (2 x 10G copper/SFP+ combo + 2 x SFP+) (TTL 740W PoE)、10Gアップリンク、最大4,094個のVLANをサポート。 ポートベース/802.1QタグベースのVLAN、MACベースVLAN、IPサブネットベースのVLAN、802.1x認証を伴うRADIUSサーバーを介した動的VLAN割当等に対応 セット内容本製品、電源コードまたはアダプタ、クイックスタートガイド、取り付けキット ホワイト 質量(g)5890 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×350×44 内容量1台
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間の電話によるテクニカルサポートと、故障時のライフタイム保証を提供します。サポート連絡先 0066-33-814058(国内無料通話。IP 電話からはご利用できません。) sbsc-japan-enduser@cisco.com (Eメール)
※本製品の電源コードは3ピンプラグです。2ピンでの利用をご希望される場合は、別途変換プラグの購入をお願いいたします。また、変換プラグ利用時の故障に関しては補償の対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44648250 CBS350-48NGP-4X-JP
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする