Meraki Go 屋外用 Wi-Fi 6 アクセスポイント (GR62) PoE 対応 クラウド管理 メッシュ接続 無線LAN (デュアルバンド/802.11ax)
スマホアプリで簡単に設定・管理ができ、IP67対応かつメッシュ機能でテラス席など屋外への Wi-Fi 提供も簡単に設定可能。
セット内容本製品、壁面取り付けキットおよびネジ キット 、クイックスタートガイド 、PSU およびイーサネットケーブル
性能2.4 GHz 802.11b/g/n/ax、5 GHz 802.11a/n/ac/ax、SSID 毎に周波数帯の設定 (デュアルバンド、2.4 GHzもしくは5 GHz帯の指定) が可能
色ホワイト
質量(g)481
機能Wi-Fi 6対応/IP67相当の防塵・防水性能/ブラウザ・スマホアプリによるクラウド管理/ゲストWi-Fi設定/ネットワークの切り分け/Webブロッキング/利用帯域上限設定等/PoE給電
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×115×32
内容量1台
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間のハードウェア保証が付属しています。故障などのテクニカルサポートは、Meraki Goアプリより24時間サポートリクエストの送信が可能です (日本語対応) 。受付時間は月曜日~金曜日:午前 9 時~午後 5 時 (日本時間) となります。※ 土日祝・年末年始を除く。
アクセスポイント の新着商品