Meraki Go ルータ ファイアウォール Plus (GX50) クライアントVPN対応 500Mbps以上大容量通信 不正アクセス防止 Webブロッキング クラウド管理
スマホアプリで簡単に設定・管理ができ、クライアント VPN や500+ Mbps スループットにより小規模企業や小売店、リモートワーカーにセキュアで安定したネットワーク環境を提供します。
セット内容本製品、壁面取り付けキットおよびネジ キット 、クイックスタートガイド 、PSU およびイーサネットケーブル
性能ファイアウォール スループット 500+ Mbp/s
色ホワイト
質量(g)771
機能ルータとファイアウォール2つの機能を搭載/クライアントVPN対応/サイト間VPN/ブラウザ・スマホアプリによるクラウド管理/ファームウェア自動更新/不正アクセス防止
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×130×27
内容量1台
注意
【保証】正規代理店からの購入に限り、購入後1年間のハードウェア保証が付属しています。故障などのテクニカルサポートは、Meraki Goアプリより24時間サポートリクエストの送信が可能です (日本語対応) 。受付時間は月曜日~金曜日:午前 9 時~午後 5 時 (日本時間) となります。※ 土日祝・年末年始を除く。
※本製品の電源コードは3ピンプラグです。一般的な2ピンコンセントを利用する場合は別途変換アダプタ(GA-PWR-ADP-1)をあわせてご購入ください。