曜日別特売

後付けができるキーボードスライダー

後付けができるキーボードスライダー - トライメイト後付けができるキーボードスライダー - トライメイト後付けができるキーボードスライダー - トライメイト

デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。
デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。

用途デスク周りの場所確保に寸法(mm)650×250×110ブラック材質(本体)木材質量(g)3500耐荷重(kg)約8内容量1個
注意
※必ず平面が平らな所に設置してくだい。
凹凸がある箇所に設置すると落下の可能性があります。しっかりクランプで固定をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44648627TR-DUK003
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする