伊藤忠リーテイルリンク
HDアームカバー
軽量の使い捨てアームカバー。水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
用途
水仕事、衛生管理や袖部分の汚れ防止に
幅(mm)
200
全長(mm)
400
素材
高密度ポリエチレン(HDPE)、ゴム
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44653177
-
ブルー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44653186
-
ホワイト
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください