のりのりエサ巻きスッテ PT-8040

のりのりエサ巻きスッテ PT-8040 - PRO:TRUST(プロトラスト)

エサ巻きスッテの決定版
2.5号がキモ!
エサ巻きなら釣れる確率UP
定番カラーから激ノリカラーまでラインナップ

用途エサ巻きで爆釣必至サイズ(号)2.5サイズ(mm)75自重(g)10内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675577ノリノリアカミドノリノリアカミド
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675586ノリノリアカシロノリノリアカシロ
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675595パープルシュリンプパープルシュリンプ
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675604シャドーレッドシャドーレッド
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675620マックロマックロ
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675629マッカマッカ
オープン
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする