PRO:TRUST(プロトラスト)
のりのりタコスッテ PT-8018
用途
タコが抱きやすい小型ボディーの数釣り仕様。タコに実績のある派手系カラーと夜光系カラーをラインナップ。船タコ、波止タコ、どちらもOK!8本針丸傘仕様で掛かりバツグン。コウイカ釣りにも最適です。
サイズ(cm)
10.5
自重(g)
15
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44675997
#2 ピンクタイガー
ピンクタイガー
#2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676024
#5 ブルータイガー
ブルータイガー
#5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676058
#8 レッドシュリンプ
レッドシュリンプ
#8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44675988
#1 イエロータイガー
イエロータイガー
#1
オープン
取扱い終了
返品不可
44676006
#3 夜光グリーン
夜光グリーン
#3
オープン
取扱い終了
返品不可
44676015
#4 夜光ホワイト
夜光ホワイト
#4
オープン
取扱い終了
返品不可
44676040
#6 ハイパーオレンジ
ハイパーオレンジ
#6
オープン
取扱い終了
返品不可
44676049
#7 CHブラック
CHブラック
#7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください