PRO:TRUST(プロトラスト)
シーコンタクト ジェットサーディン PT-9034
シンキング
用途
抜群の飛距離とナチュラルな泳ぎでスレた青物を攻略。メタルジグ並みのウェイトとリップレスで空気抵抗の少ない形状により圧倒的な飛距離をマークします。ゆっくり巻きでのナチュラルな泳ぎはジグやミノーに反応しなくなったスレた青物にも強烈にアピールします。青物だけでなく、もちろんシーバスやヒラスズキ、サーフでのヒラメやマゴチにも効果的です。
寸法(cm)
9.5
自重(g)
28
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44676819
JS-1 ブルピン
ブルピン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676828
JS-2 カタクチ
カタクチ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676837
JS-3 ピンクベイト
ピンクベイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676846
JS-4 ブルーイワシ
ブルーイワシ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676855
JS-5 グリーンゴールド
グリーンゴールド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676864
JS-6 アカハライワシ
アカハライワシ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676880
JS-7 シルバーベイト
シルバーベイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676889
JS-8 チャートキャンディ
チャートキャンディ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676898
JS-9 ボラ
ボラ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください