シーコンタクト ジェットサーディンロング130S PT-9038

シーコンタクト ジェットサーディンロング130S PT-9038 - PRO:TRUST(プロトラスト)

シンキング

用途ショアからの青物狙いで人気のシンキングペンシル、ジェットサーディンにロングサイズが登場。スレた青物も魅了するただ巻きでのナチュラルな泳ぎはそのままに、遠投性能がさらに高まりました。青物だけでなくシーバスやサーフでのヒラメやマゴチにも効果的です。寸法(cm)13自重(g)35内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44676907JSL-1 マイワシマイワシ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676916JSL-2 ブルピンブルピン
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676925JSL-3 アカハライワシアカハライワシ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676934JSL-4 チャートキャンディチャートキャンディ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676950JSL-5 シルバーベイトシルバーベイト
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
44676959JSL-6 サヨリサヨリ
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする