シーコンタクト ディバインフィッシュSW PT-9048

シーコンタクト ディバインフィッシュSW PT-9048 - PRO:TRUST(プロトラスト)

シンキング

用途リアルな外観と艶かしい泳ぎでターゲットを魅了するジョイントベイト。12.7cmというサイズ感はボート、陸っぱりを問わず扱いやすく、特殊なタックルも必要としません。寸法(cm)12.7自重(g)22内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677117#1 ボラボラ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677126#2 マコイワシマコイワシ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677135#3 アカキンアカキン
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677144#4 チャートパールチャートパール
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677160#5 チャートキャンディチャートキャンディ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677169#6 ブラッディイワシブラッディイワシ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする