ライズブレード PT-9030

ライズブレード PT-9030 - PRO:TRUST(プロトラスト)
用途ブレードの波動とフラッシングによりバイトを誘発。デイゲーム、ナイトゲームともに時間帯を問わず威力を発揮。表層からボトムまで様々な深さを攻略可能。内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44677388RB-1 ピンクイワシ 9.7cm/14gRB-1 ピンクイワシ9.714
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677397RB-3 プレーンイワシ 9.7cm/14gRB-3 プレーンイワシ9.714
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677406RB-4 アカキン 9.7cm/14gRB-4 アカキン9.714
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677415RB-5 ブルピン 9.7cm/14gRB-5 ブルピン9.714
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677424RB-1 ピンクイワシ 10cm/20gRB-1 ピンクイワシ1020
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677440RB-3 プレーンイワシ 10cm/20gRB-3 プレーンイワシ1020
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677449RB-4 アカキン 10cm/20gRB-4 アカキン1020
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677458RB-5 ブルピン 10cm/20gRB-5 ブルピン1020
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677467RB-1 ピンクイワシ 11cm/28gRB-1 ピンクイワシ1128
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677476RB-3 プレーンイワシ 11cm/28gRB-3 プレーンイワシ1128
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677485RB-4 アカキン 11cm/28gRB-4 アカキン1128
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
44677494RB-5 ブルピン 11cm/28gRB-5 ブルピン1128
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする