イーグレットフナギル PT9055

イーグレットフナギル PT9055 - PRO:TRUST(プロトラスト)

シンキング

用途小ギル・小ブナサイズのジョイント系ルアー。 ベイトタックルはもちろんスピニングタックルでも、ジョイント系ルアーを楽しむことができます。食べやすい1口サイズでバスのバイトを誘います。寸法(cm)6自重(g)7.8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44678849#1 ギルギル
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
44678858#2 チャートギルチャートギル
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
44678867#3 フナフナ
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
44678876#4 パープルギルパープルギル
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
44678885#5 シルバーホロシルバーホロ
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする