イーグレットポッパー PT9058

イーグレットポッパー PT9058 - PRO:TRUST(プロトラスト)

フローティング

用途ポップ音や水しぶきが、バスを誘います。 バスの捕食シーンが見えるので、とてもエキサイティング。リアのフェザーフックがバスを魅了します。寸法(cm)6.5自重(g)7内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44678998#1 アイスシャッドアイスシャッド
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679007#2 ブラッディーワカサギブラッディーワカサギ
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679016#3 ブラックボーンブラックボーン
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679025#4 ブルーギルブルーギル
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679034#5 バスバス
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする