イーグレットSクランク PT9059

イーグレットSクランク PT9059 - PRO:TRUST(プロトラスト)

フローティング

用途タダ巻きでOK!初心者にオススメ。 スローリトリーブでも小気味よく派手なアクションで魚にアピールします。シャロータイプなので根掛かりしにくく、いろいろな状況で活躍します。寸法(cm)4.4自重(g)7.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679050#1 アユアユ
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679059#2 ギルギル
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679068#3 キンクロキンクロ
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679077#4 ファイヤークローファイヤークロー
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
44679086#5 ブルーバックチャートブルーバックチャート
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする