対流型石油ストーブ

対流型石油ストーブ トヨトミ

7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。
非常時の照明にもなります。
高圧放電ですぐ点火!
ヒーター切れのトラブルなし。
ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。
2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。
対震自動消火装置付。PCS対応品。

質量(kg)6.2 (W)ホワイト タンク容量(L)4.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)474.5×388×388 暖房の目安(コンクリート)9畳まで(15.0m2) 暖房の目安(木造)7畳まで(11.5m2) 機能電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火 暖房出力(kW)2.5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44655995 RB-25N(W)
36,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44655995 RB-25N(W) 00778079 RB-2524-W RB-2524-W 電子点火式対流型石油ストーブ トヨトミ 00778079 電子点火式対流型石油ストーブ トヨトミ 1台 36,980 税込40,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする