佐藤金属興業
ミッテ ジョーロ
細いノズルが小さな鉢でも土へピンポイントに水を与えられます
材質
18-8ステンレス/シリコン
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44660947
-
235×105×120
S
400
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44660956
-
270×130×160
L
900
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください