SONYセンサー4K+1K,2カメラミラー型ドライブレコーダー
前方4K、後方1080Pで超高画質のミラー型ドライブレコーダー
前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質
後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能
夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視!
信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。
フロントガラスもバックカメラも超広角
フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用
ミラー全面LCDで前方カメラ、後方カメラ、ルームミラーへの切り替えも簡単操作
LCD表示とルームミラーの切り替えはボタン一つでワンタッチです。カメラ切り替えや操作はLCD上のタッチパネルで簡単操作できます。
多彩な機能
サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、
タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録するミラ-型車載装置
付属品バックカメラ、カーシガー電源、ミラー固定ベルトx2本
材質アルミニウム(背面)、ABS(外縁)
寸法(mm)約255x19x70
質量(g)約280
電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm
解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)
LCD仕様9.7インチ
音声録音あり
ケーブル長(cm)バックカメラ:約580
メモリーカード最大128GB
画角(撮影)前方約150度、後方約130度
内容量1個
取扱説明書:
(0.54MB)