SUNGA
ポータブル電源
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力(W)
動作温度(℃)
蓄電池容量(Wh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44666267
SP-LK1500
394×223×320
18.8
1500
-10~40
1344
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44666276
SP-LK3000
427×244×383
31
3000
0~50
2112
¥
285,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません