アサヒ 525 ブラック

アサヒ 525 ブラック アサヒシューズ アサヒ 525 ブラック アサヒシューズ

外側ファスナー付きで、脱ぎ履きしやすい男女兼用のスニーカー。
暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着。
かかと部を包み込む形状のインソール(中敷き)で、取り外し可能です。

形状ロータイプ ブラック 材質(アッパー)合成繊維 材質(ソール)合成底 甲被タイプひもタイプ 足囲3E 靴タイプスニーカー 内容量1足
注意
【取扱いのご注意】
人工皮革・繊維
1.柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
2.軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
3.風通しの良い日陰で乾かします。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44682954 KF71263-21.5 21.5
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44682970 KF71263-22 22
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44682979 KF71263-22.5 22.5
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44682988 KF71263-23 23
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44682997 KF71263-23.5 23.5
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44683015 KF71263-24.5 24.5
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44683024 KF71263-25 25
5,000
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44683006 KF71263-24 24
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683040 KF71263-25.5 25.5
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683049 KF71263-26 26
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683058 KF71263-26.5 26.5
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683067 KF71263-27 27
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
44683076 KF71263-28 28
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする